Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe, DIN A4, 12 Fächer, Karton 210g/qm, Vorderdeckel zum Beschriften,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ben84800gn_a1.jpg
images/web_details/ben84800gn_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BEN84800GN
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     084800GN
EAN/GTIN:
     9003267700400
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Ordnungsmappe A4 mit 12 Fächern. Aus 210 g/qm starkem Recycling-Karton. Mit strapazierfähigem Umschlag aus PVC-Weichfolie. Inhaltsverzeichnis auf dem Vorderdeckel zur individuellen Beschriftung. Zum Sortieren der Unterlagen sind Fächer mit je 3 Sichtlöchern für mehr Transparenz ausgestattet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Format:
DIN A4
Abmessungen:
244 x 312 mm
Ausführung:
12 Fächer
Anreißer (Online):
Ordnungsmappe mit Schutzumschlag, grün
Aufzählung (Online):
12 Fächer grün 210g/qm Recycling-Karton Vorderdeckel zum Beschriften 3 Sichtlöcher im Fächerblock
Kurzbeschreibung (Online):
Ordnungsmappe, DIN A4, 12 Fächer, Karton 210g/qm, Vorderdeckel zum Beschriften, 3 Sichtlöcher im Fächerblock, grün
Langbeschreibung (Online):
Ordnungsmappe A4 mit 12 Fächern. Aus 210 g/qm starkem Recycling-Karton. Mit strapazierfähigem Umschlag aus PVC-Weichfolie. Inhaltsverzeichnis auf dem Vorderdeckel zur individuellen Beschriftung. Zum Sortieren der Unterlagen sind Fächer mit je 3 Sichtlöchern für mehr Transparenz ausgestattet.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe pp grün, faltmappe, faltmappe kunststoff, Ordnungsmappen, Ordnungs-Mappen, Projektmappen, Projekt-Mappen, Fächermappen, Fächer-Mappen, Terminmappen, Termin-Mappen, Pultordner, Fächerordner, Fächer-Ordner, Orgamappen, Sortiermappen, Unterlagenmappen, Organisationsmappen, Fächertaschen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,62*
€ 10,46*
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 10,67*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,18*
€ 11,37*
3 Tage
119
1
€ 2,90*
ab € 7,61*
€ 11,65*
10 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 7,86*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.