Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Nachfüllminen X-Smooth für Druckkugelschreiber Atlantis Soft, mittlere Spitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/bic892410_a1.jpg
images/web_details/bic892410_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BIC892410
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8924101
EAN/GTIN:
     3086129900015
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
X-Smooth-Kugelschreiberminen, ultragleitfähige, dokumentenechte Tinte (ISO 12757-). Strichstärke: 0,4 mm. Für Atlantis Soft. 1 Blister à 2 Minen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
GTIN:
3086129900015
Herstellerartikelnummer:
8924101
Hersteller-Name:
BIC
Marke:
BIC®
Produkttypbezeichnung:
Easy Glide
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiberminen
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
1088141560 | 0,4 mm
dokumentenecht:
CAA016
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
BIC Nachfüllminen X-Smooth für Druckkugelschreiber Atlantis Soft, schwarz
Aufzählung (Online):
ultragleitfähige, dokumentenechte Tinte (ISO 12757-) Strichstärke: 0,4 mm Strichfarbe: schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
BIC Nachfüllminen X-Smooth für Druckkugelschreiber Atlantis Soft, mittlere Spitze, schwarz, 2er-Pack
Langbeschreibung (Online):
X-Smooth-Kugelschreiberminen, ultragleitfähige, dokumentenechte Tinte (ISO 12757-). Strichstärke: 0,4 mm. Für Atlantis Soft. 1 Blister à 2 Minen
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, kugelschreiber mine, Kugelschreiber-Minen, Kuliminen, Kuli-Minen, Schreiberminen, Schreiber-Minen, Schreibgerätminen, Schreibgerät-Minen, Schreibgeräteminen, Schreibgeräte-Minen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,39*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,41*
1 Tag
51
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,45*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,80*
€ 1,51*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,85*
€ 1,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
8871321
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.