Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, (HxBxT):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/bise198p1333_a1.jpg
images/web_details/bise198p1333_a1.jpg
images/web_details/bise198p1333_a2.jpg
images/web_details/bise402a01_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BISE198P1333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E198P1333
EAN/GTIN:
     5020073734232
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden
Der Flügeltürenschrank Universal im platzsparenden Slimline Design ist ideal für Werkstatt und Garage. Mit verzinkten und verstellbaren Dachböden bietet er genügend Kapazität für Ihre Unterlagen und Kleidung. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Tragkraft pro Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last: 60kg, 5 Jahre Garantie, TÜV/GS, Material: Stahl. Montierte Lieferung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 23 x 909 x 353 mm
Ausführung:
1 lackierter Fachboden mit Lateralhängevorrichtung, für Breite 914 mm, schwarz
Anreißer (Online):
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, (HxBxT): 23 x 909 x 353 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für Flügeltürenschrank Universal, (HxBxT): 23 x 909 x 353 mm, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Der Flügeltürenschrank Universal im platzsparenden Slimline Design ist ideal für Werkstatt und Garage. Mit verzinkten und verstellbaren Dachböden bietet er genügend Kapazität für Ihre Unterlagen und Kleidung. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Tragkraft pro Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last: 60kg, 5 Jahre Garantie, TÜV/GS, Material: Stahl. Montierte Lieferung.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 24,28*
€ 33,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 23,08*
€ 33,34*
8 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 36,01*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 37,37*
Lager 273
1
€ 4,95*
ab € 46,39*
€ 64,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bisley
E402A01525
ab € 157,47*
Zubehör
Bisley
E402A01506
ab € 156,20*
Zubehör
Bisley
E402A0145645
ab € 155,78*
Zubehör
Bisley
E402A01633
ab € 157,27*
Zubehör
Bisley
E402A01355
ab € 156,35*
Zubehör
Bisley
E402A01696
ab € 157,26*
Zubehör
Bisley
E402A01G505
ab € 157,10*
Zubehör
Bisley
E722A03525
ab € 205,27*
Zubehör
Bisley
E722A03506
ab € 204,70*
Zubehör
Bisley
E722A03505
ab € 205,20*
Zubehör
Bisley
E722A0345645
ab € 205,82*
Zubehör
Bisley
E722A03633
ab € 205,37*
Zubehör
Bisley
E722A03355
ab € 204,15*
Zubehör
Bisley
E722A03696
ab € 204,58*
Zubehör
Bisley
E782AAG525
ab € 253,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.