| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BISLKOM645 Herst.-Nr.: LKOM645 EAN/GTIN: 5020073859171 |
| |
|
| | |
| Beistell- & Hängeregistraturschränke PFA im Format DIN A4 sind die Einstiegsmodelle für den Büroalltag. Sie können unter dem Schreibtisch oder freistehend aufgestellt werden. Chrombeschichtete Etikettenhalter mit Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design. Große Auswahl an Schubladeneinsätzen und weiterem Zubehör, 5 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Abmessungen: | (H x B x T) 670 x 700 x 460 mm | Ausführung: | 10 Schubladen á 51 mm, 1 abschließbare Tür | Anreißer (Online): | Kombischrank, Flügeltür, 10 Schubladen, (H x B x T) 670 x 700 x 460 mm, lichtgrau | Aufzählung (Online): | Format DIN A4 Tür abschließbar chrombeschichtete Etikettenhalter mit Griff auf allen Schubladen große Auswahl an Schubladeneinsätzen und weiterem Zubehör vielfältige Einsatzmöglichkeiten Garantie: 5 Jahre | Kurzbeschreibung (Online): | Kombischrank, Flügeltür, 10 Schubladen, (H x B x T) 670 x 700 x 460 mm, lichtgrau | Langbeschreibung (Online): | Beistell- & Hängeregistraturschränke PFA im Format DIN A4 sind die Einstiegsmodelle für den Büroalltag. Sie können unter dem Schreibtisch oder freistehend aufgestellt werden. Chrombeschichtete Etikettenhalter mit Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design. Große Auswahl an Schubladeneinsätzen und weiterem Zubehör, 5 Jahre Garantie. | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |