Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklammern, schwarz, vernickelt, 15 mm lang, 12 Klammern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg120115_a1.jpg
images/web_details/brg120115_a1.jpg
images/web_details/brg120115_a2.jpg
images/web_details/brg120115_a3.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG120115
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG120115
EAN/GTIN:
     4016058016005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Die Foldbackklammern ist der große Bruder der Büroklammer. Sie hält Papierstapel bis zu 100 Blatt zusammen mit Hilfe der starken Feder. Als wichtiges Utensil darf sie in keinem Büro fehlen. Wählbar zwischen Breiten: 15 mm, 19 mm, 25mm, 32mm, 41 mm oder 51 mm. Foldbackklammer mit starker Feder und vernickeltem Bügel. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Schachtel à 12 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
15 mm
Anreißer (Online):
Foldbackklammern, 15 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Foldbackklammern, schwarz, vernickelt, 15 mm lang, 12 Klammern
Langbeschreibung (Online):
Die Foldbackklammern ist der große Bruder der Büroklammer. Sie hält Papierstapel bis zu 100 Blatt zusammen mit Hilfe der starken Feder. Als wichtiges Utensil darf sie in keinem Büro fehlen. Wählbar zwischen Breiten: 15 mm, 19 mm, 25mm, 32mm, 41 mm oder 51 mm. Foldbackklammer mit starker Feder und vernickeltem Bügel. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Schachtel à 12 Stück.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer vernickelt, briefklemmer metall, briefklemmer schwarz, Foldback-Klammern, Foldbackklammern, Briefklammern, Briefklemmen, Bügelklammern, Bügelklemmen, Foldbackklemmen, Klammer, Klemmen, Papierklammern, Papierklemmen, Vielzweckklammern, Vielzweckklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.