Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz-Würfel, 75 x 75 mm, pastell, 400 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg133333_a1.jpg
images/web_details/brg133333_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG133333
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     133333
EAN/GTIN:
     4016058056476
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Markieren, Hervorheben, Indexieren und das Kategorisieren wichtiger Informationen mit den Haftnotizen von Büroring. In verschiedenen Farbtönen erhältlich.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48201030
GTIN:
4016058056476
Herstellerartikelnummer:
133333
Hersteller-Name:
Büroring
Marke:
Büroring
Anzahl der Blätter:
400
Artikelbezeichnung:
Haftnotizen
Farbe:
DAA326 | Pastellfarben sortiert
Tiefe in mm:
75
Breite in mm:
75
Format:
75 x 75 mm
Anreißer (Online):
Büroring Haftnotiz 75 x75 mm, pastell
Kurzbeschreibung (Online):
Haftnotiz-Würfel, 75 x 75 mm, pastell, 400 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Markieren, Hervorheben, Indexieren und das Kategorisieren wichtiger Informationen mit den Haftnotizen von Büroring. In verschiedenen Farbtönen erhältlich.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz, Haft-Notizen, Haftnotizzettel, Haftnotiz Zettel, Haftnotiz-Zettel, Haft-Notizzettel, Haft-Notiz-Zettel, Notes, Klebe-Zettel, Haftnotiz-Würfel, Haft-Notiz-Würfel, Haftnotiz-Block, Haft-Notiz-Block, Selbstklebezettel, Selbstklebe-Zettel, Haftis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.