Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner, DIN A4, Wolkenmarmor, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-BRG201031RT
Hersteller:
Büroring
Herst.-Nr.:
201031RT
EAN/GTIN:
4016058032043
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die Ordner mit dem klassischen Wolkenmarmorbezug werden im Büro, zu Hause oder in der Uni zur nötigen Ordnung verhelfen. Erhältlich sind die Ordner in unterschiedlichen Rückenbreiten und Farben. Alle Ordner sind mit Kantenschutz, Rückenschild und dem praktischen Griffloch ausgestattet und mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 80 mm
Ausführung:
80 mm
Fassungsvermögen:
ca. 600 DIN A4 Blätter (80g/qm)
Anreißer (Online):
Ordner, DIN A4, Wolkenmarmor, 80 mm, breit, rot
Aufzählung (Online):
Kantenschutz Rückenschild praktischer Griffloch stabiler Pappkern aufgeklebtes Rückenschild schwarzer oder farbiger Rücken FSC®-zertifiziert Made in Germany
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner, DIN A4, Wolkenmarmor, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, rot
Langbeschreibung (Online):
Die Ordner mit dem klassischen Wolkenmarmorbezug werden im Büro, zu Hause oder in der Uni zur nötigen Ordnung verhelfen. Erhältlich sind die Ordner in unterschiedlichen Rückenbreiten und Farben. Alle Ordner sind mit Kantenschutz, Rückenschild und dem praktischen Griffloch ausgestattet und mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ zertifiziert.
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 wolkenmarmor 80 mm
,
standard ordner
,
standard-ordner 80mm
,
Ordner
,
Hebelordner
,
Hebel-Ordner
,
Pappordner
,
Papp-Ordner
,
Wolkenmarmorordner
,
Wolkenmarmor-Ordner
,
Stehordner
,
Schitzordner
,
Schlitz-Ordner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen