Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker, schwarz, Rundspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg222254_a2.jpg
images/web_details/brg222254_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG222254
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     222254
EAN/GTIN:
     4016058045555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Mit den wasserfesten Markern von Büroring verschmiert nichts mehr. Die innovative Kegelspitze der Permanentmarker ermöglicht ein angenehmes und sicheres Schreiben auf fast allen Oberflächen. Erhältlich sind die Marker in verschiedenen Strichstärken, ideal für Beschriftungen aller Art – mal fein auf CDs und DVDs, mal breit zum Dick-Auftragen auf Flipcharts.Erhältlich in folgenden Farben:
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
1,5-3 mm
Ausführung:
Permanentmarker mit Rundspitze
Anreißer (Online):
Büroring Permanentmarker Rundspitze, schwarz
Aufzählung (Online):
schwarz blau grün rot
Kurzbeschreibung (Online):
Permanentmarker, schwarz, Rundspitze
Langbeschreibung (Online):
Mit den wasserfesten Markern von Büroring verschmiert nichts mehr. Die innovative Kegelspitze der Permanentmarker ermöglicht ein angenehmes und sicheres Schreiben auf fast allen Oberflächen. Erhältlich sind die Marker in verschiedenen Strichstärken, ideal für Beschriftungen aller Art – mal fein auf CDs und DVDs, mal breit zum Dick-Auftragen auf Flipcharts. Erhältlich in folgenden Farben:
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanent marker rundspitze 1,5-3mm schwarz, permanent marker, permanent marker schwarz, Permanent-Marker, Filzstifte, Permanentschreiber, Permanent-Schreiber, Permanentstifte, Permanent-Stifte, Filzschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.