| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG222354 Herst.-Nr.: 222354 EAN/GTIN: 4016058045807 |
| |
|
| | |
| Mit den wasserfesten Markern von Büroring verschmiert nichts mehr. Die innovative Kegelspitze der Permanentmarker ermöglicht ein angenehmes und sicheres Schreiben auf fast allen Oberflächen. Erhältlich sind die Marker in verschiedenen Strichstärken, ideal für Beschriftungen aller Art – mal fein auf CDs und DVDs, mal breit zum Dick-Auftragen auf Flipcharts.Erhältlich in folgenden Farben: Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Strichstärke: | 1-4 mm | Ausführung: | Permanentmarker mit Keilspitze | Anreißer (Online): | Büroring Permanentmarker, Keilspitze, schwarz | Aufzählung (Online): | schwarz blau grün rot | Kurzbeschreibung (Online): | Permanentmarker, schwarz, Keilspitze | Langbeschreibung (Online): | Mit den wasserfesten Markern von Büroring verschmiert nichts mehr. Die innovative Kegelspitze der Permanentmarker ermöglicht ein angenehmes und sicheres Schreiben auf fast allen Oberflächen. Erhältlich sind die Marker in verschiedenen Strichstärken, ideal für Beschriftungen aller Art – mal fein auf CDs und DVDs, mal breit zum Dick-Auftragen auf Flipcharts. Erhältlich in folgenden Farben: | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanent marker keilspitze 1-4 mm schwarz, permanent marker, permanent marker schwarz, Permanent-Marker, Filzstifte, Permanentschreiber, Permanent-Schreiber, Permanentstifte, Permanent-Stifte, Filzschreiber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 0,19* | € 0,39* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 0,81* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|