| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG308031 Herst.-Nr.: E-31160 BL EAN/GTIN: 4016058057831 |
| |
|
| | |
| Rostfreie spitze Büroschere mit stilvollem schwarzen Kunststoffgriff. Für jede Situation die richtige Schere zur Hand. Der weiche Griff sorgt für ermüdungsfreies, entspanntes Schneiden. Weitere Informationen: | | Format: | gerade, symmetisch | Ausführung: | 6 Zoll = 15,5 cm | Anreißer (Online): | Büroschere 15.5 cm, Kunststoff | Kurzbeschreibung (Online): | Büroschere 15,5 cm, Rechtsähnder, Edelstahl, ergonomischer Kunststoffgriff | Langbeschreibung (Online): | Rostfreie spitze Büroschere mit stilvollem schwarzen Kunststoffgriff. Für jede Situation die richtige Schere zur Hand. Der weiche Griff sorgt für ermüdungsfreies, entspanntes Schneiden. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, bastelschere 15,5cm, bastel schere, büroschere 16 cm, Scheren, Büroscheren, Papierscheren, Schneidwerkzeuge, Allzweckscheren, Universalscheren |
| | |
| |