| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG500054 Herst.-Nr.: 500054 EAN/GTIN: 4016058035655 |
| | |
|
| | |
| Selbstklebende Universal-Etiketten. Permanent haftend. Verwendbar auf allen gängigen Laser-, Farblaser-, Inkjetdruckern und Kopierern. Lösungsmittelfrei. Packung à 100 Blatt. Blattformat: DIN A4. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 105,0 x 37,0 mm | Anreißer (Online): | Etiketten A4/100 Blatt, 105 x 37 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Etiketten, 105 x 37 mm, weiß, 1.600 Etiketten, lösungsmittelfrei, Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, 100 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Selbstklebende Universal-Etiketten. Permanent haftend. Verwendbar auf allen gängigen Laser-, Farblaser-, Inkjetdruckern und Kopierern. Lösungsmittelfrei. Packung à 100 Blatt. Blattformat: DIN A4. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, kopier etiketten, Etiketten, Aufkleber, Druckeretiketten, Drucker-Etiketten, Drucketiketten, Druck-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsaufkleber, Beschriftungs-Aufkleber, Vielzweck-Etiketten, Vielzwecketiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Ink-Jet-Etiketten, Ink-Jetetiketten, Kopiereretiketten, Kopierer-Etiketten, Klebeetiketten, Klebe-Etiketten, Labels, Etikettenlabels, Etiketten-Labels |
| | |
| |