Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefblock, DIN A4, 50 Blatt, liniert, holzfrei, weiß, 70 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg543544_a1.jpg
images/web_details/brg543544_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG543544
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     543544
EAN/GTIN:
     4016058056131
Suchbegriffe:
Briefblock
Schreibblock
Schreibblöcke
briefblock liniert 70g a4
Der praktische Briefblock ist ideal für Mitschriften geeignet. Es gibt ihn in unterschiedlichen Größen und Lineaturen. Er ist kopfgeleimt und ungelocht.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Ausführung:
liniert
Anreißer (Online):
Briefblock A4/50 Blatt, liniert
Kurzbeschreibung (Online):
Briefblock, DIN A4, 50 Blatt, liniert, holzfrei, weiß, 70 g/qm
Langbeschreibung (Online):
Der praktische Briefblock ist ideal für Mitschriften geeignet. Es gibt ihn in unterschiedlichen Größen und Lineaturen. Er ist kopfgeleimt und ungelocht.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schreibblock liniert a4, schreibblock, Briefblöcke, Arbeitsblock, Arbeitsblöcke, Schulblock, Schulblöcke, Notizblock, Notizblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.