Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister, DIN A4, 5-teilig, blanko, durchgefärbter Karton, 175g/qm, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg604190_a1.jpg
images/web_details/brg604190_a1.jpg
images/web_details/brg604190_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG604190
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG604190
EAN/GTIN:
     4016058048495
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Kartonregister aus 175g/qm durchgefärbten Karton. 5-farbig mit Eurolochung. Maße (H x B): 300 x 225 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
GTIN:
4016058048495
Herstellerartikelnummer:
BRG604190
Hersteller-Name:
Büroring
Marke:
Büroring
Anzahl der Blätter:
5
Artikelbezeichnung:
Kartonregister
Lochung:
Universallochung
Höhe in mm:
297
Farbe:
AAG248 | farbig
Werkstoff:
AAA441
Breite in mm:
225
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers in qm:
175
Ausführung der Tabe:
blanko
Beschriftungsschild auswechselbar:
CAA017
Format:
DIN A4
Ausführung:
DIN A4, 5-tlg.
Anreißer (Online):
Register, DIN A4, blanko, 5-teilig, Karton, 5 Farben
Kurzbeschreibung (Online):
Kartonregister, DIN A4, 5-teilig, blanko, durchgefärbter Karton, 175g/qm, farbig, Universallochung
Langbeschreibung (Online):
Kartonregister aus 175g/qm durchgefärbten Karton. 5-farbig mit Eurolochung. Maße (H x B): 300 x 225 mm.
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.