| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-BRG609020 Herst.-Nr.: BRG609020 EAN/GTIN: 4016058049461 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnellhefter aus dokumentenecher PP-Folie. Mit einfacher Heftmechanik, Kunststoffdeckleiste und Beschriftungsstreifen. Einstecklasche für Hängemappen-Tragstange (zur Verwendung als Hängehefter). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Format: | DIN A4 | Fassungsvermögen: | 100 Blatt (80 g/qm) | Anreißer (Online): | Schnellhefter weiß | Aufzählung (Online): | Deckel genarbt Rücken farbig Format: für DIN A4 Fassungsvermögen: ca. 100 Blatt (80g/qm). Maße (B x H): 220 x 305 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Schnellhefter DIN A4, weiß, PP-Folie, transparenter, genarbter Deckel | Langbeschreibung (Online): | Schnellhefter aus dokumentenecher PP-Folie. Mit einfacher Heftmechanik, Kunststoffdeckleiste und Beschriftungsstreifen. Einstecklasche für Hängemappen-Tragstange (zur Verwendung als Hängehefter). | Ursprungsland: | TR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter a4 pp weiß, a4 klarsichthefter, sichthefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Karton-Schnellhefter, Kunststoffhefter, Kunststoffschnellhefter, Kunststoff-Schnellhefter, Plastikhefter, Plastikschnellhefter, Plastik-Schnellhefter, Kunststoffsichthefter, Plastiksichthefter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |