Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Kunststoffregister
>
Artikel
Kunststoffregister DIN A4, 10tlg., blanko, 120 my, PP, farbig, Universallochung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-BRG620195
Hersteller:
Büroring
Herst.-Nr.:
BRG620195
EAN/GTIN:
4016058056650
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Farbiges Kunststoff-Register zur optischen Unterteilung von Unterlagen. Für Format DIN A4. Aus 120 my PP-Folie. Universallochung. Mit Index-Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Format:
DIN A4
Ausführung:
10-tlg., opak
Anreißer (Online):
Register, DIN A4, blanko, 10-teilig, PP, 5 Farben
Kurzbeschreibung (Online):
Kunststoffregister DIN A4, 10tlg., blanko, 120 my, PP, farbig, Universallochung
Langbeschreibung (Online):
Farbiges Kunststoff-Register zur optischen Unterteilung von Unterlagen. Für Format DIN A4. Aus 120 my PP-Folie. Universallochung. Mit Index-Blatt.
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
ordnerregister a4 blanko pp
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
,
Register
,
Blancoregister
,
Blanco-Register
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen