| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG660877 Herst.-Nr.: BRG660877 EAN/GTIN: 4016058083144 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe der Trennstreifen können Unterlagen optimal in Ordnern geordnet, beschriftet und abgeheftet werden. Aus 190g/qm Recyclingkarton, durchgefärbt, 2-fach gelocht. Maße (H x B): 105 x 228 mm. Packung à 100 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | 105 x 228 mm | Anreißer (Online): | Trennstreifen 105 x 228 mm, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Trennstreifen weiß, 10,5 x 22,8 cm, 190g/qm Karton, gelocht, 100 Stück | Langbeschreibung (Online): | Mit Hilfe der Trennstreifen können Unterlagen optimal in Ordnern geordnet, beschriftet und abgeheftet werden. Aus 190g/qm Recyclingkarton, durchgefärbt, 2-fach gelocht. Maße (H x B): 105 x 228 mm. Packung à 100 Stück. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen weiß, Ordnerzungen, Aktenzungen, Zwischenstreifen, Zwischenablagen, Aktenfahnen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Ordnerstreifen, Zwischeneinlagen |
| | |
| |