Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhefter, DIN A4, Fassungsvermögen 30 Blatt, transparenter Vorderdeckel, Meta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg667293_a1.jpg
images/web_details/brg667293_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG667293
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG667293
EAN/GTIN:
     4016058050030
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Klemm-Mappen aus langlebiger, farbiger Hartfolie mit blendfreiem, transparentem Deckblatt und Federstahlklemme. Für sichere Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen, Fassungsvermögen: Bis zu 30 Blatt (80g/qm). Für Format DIN A4.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
DIN A4
Abmessungen:
310 x 220 mm
Fassungsvermögen:
bis zu 30 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Klemmhefter DIN A4, 30 Blatt, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Klemmhefter, DIN A4, Fassungsvermögen 30 Blatt, transparenter Vorderdeckel, Metallklemme, rot
Langbeschreibung (Online):
Klemm-Mappen aus langlebiger, farbiger Hartfolie mit blendfreiem, transparentem Deckblatt und Federstahlklemme. Für sichere Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen, Fassungsvermögen: Bis zu 30 Blatt (80g/qm). Für Format DIN A4.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmmappe hartfolie a4 30 blatt, clip hefter, cliphefter a4, Klemmmappen, Klemm-Mappen, Klemmhandmappen, Klemmhebelmappen, Klemmhebel-Mappen, Klemmbinder, Klemmbindemappen, Klemmrücken, Klemm-Bindemappen, Klemmrücken-Mappen, Klemmrückenmappen, Klemm-Hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.