| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-BRG688008 Herst.-Nr.: FS1000 EAN/GTIN: 4016058056254 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 1 Liter, für ca. 2.500 Dosierungen | Ingredients: | Aqua Sodium C14-16 Olefin Sulfonate Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid | Nenninhalt: | 1000 ml | verantwortliche Person: | JM-Metzger GmbH, Nordstr. 45, D-74219 Möckmühl, Tel. +49 6298 93770-40 | Verwendungszweck: | Schaumseife. Bei „kosmetischen Produkten“ erheben wir alle relevanten Daten, im Rahmen der Kosmetik Verordnung, von unseren Lieferanten. Wir weisen darauf hin, dass wir die Herstellerdaten nicht auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Abweichungen überprüfen können und können hierfür keine Garantie übernehmen. Diese Nutzungsbedingungen sollten vor Anwendung des Produktes mit der vorgeschriebenen Produktkennzeichnung abgeglichen werden. Weiterhin können Sie dieser die Chargen-Nummer und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Mindestablaufdatum entnehmen. | besondere Vorsichtsmaßnahmen: | Nicht zum Verzehr geeignet! | Anreißer (Online): | Schaumseifen-Kartusche, 1 Liter | Kurzbeschreibung (Online): | Schaumseifen-Kartusche, 1 Liter für ca. 2.500 Dosierungen | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 1.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, Seife, Handseife, Hygiene, Flüssig-Seife, Seifennachfüllpackung, Schaum-Seife, Handreinigung, Hand-Reinigung, Handwaschmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |