| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-BRG725160 Herst.-Nr.: 725160 EAN/GTIN: 4016058040994 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wir haben den passenden Bürostuhl für Ihre individuellen Bedürfnisse. Machen Sie mit unseren Stühlen Ihren Arbeitsplatz komfortabler.Um den ganzen Tag produktiv arbeiten zu können, bieten unsere ergonomischen Stühle Komfort, Haltungsförderung und Entlastung. Der perfekte Bürostuhl für Ihr Wohlbefinden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Bürodrehstuhl New Office 5160, mit Kopfteil, Netzrückenlehne, Multifunktions-Armlehnen, Kunststoff-Fußkreuz, schwarz | Aufzählung (Online): | hohe Netzrückenlehne und höhenverstellbare Kopfstütze gepolsterte Sitzfläche weich gepolsterte und höhenverstellbare Lordosenstütze mehrfach arretierbare Synchronmechanik mit seitlicher Federkrafteinstellung Sitztiefenverstellung: 4 cm Sitzbreite/-tiefe: 51 cm / 47-51 cm, Rückenlehnenhöhe/-breite: 57 cm / 48 cm Multifunktions-Armlehnen (höhen-, breiten- und tiefenverstellbar) Kunststoff-Fußkreuz, schwarz harte Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt "teilzerlegt" im Karton | Kurzbeschreibung (Online): | Bürodrehstuhl New Office, Armlehnen 3-dimensional verstellbar, Kopfstütze/Rückenlehne netzbespannt schwarz, Sitz gepolstert schwarz, Fußkreuz Kunststoff schwarz | Langbeschreibung (Online): | Wir haben den passenden Bürostuhl für Ihre individuellen Bedürfnisse. Machen Sie mit unseren Stühlen Ihren Arbeitsplatz komfortabler. Um den ganzen Tag produktiv arbeiten zu können, bieten unsere ergonomischen Stühle Komfort, Haltungsförderung und Entlastung. Der perfekte Bürostuhl für Ihr Wohlbefinden. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, Bürodrehstühle, Bürosessel, PC-Stuhl, PCStuhl, PC-Stühle, PCStühle, Schreibtisch-Stuhl, Schreibtischstühle, Schreibtisch-Stühle, Bürostühle, Drehstühle, Drehsessel, Schreibtischdrehstuhl, Schreibtischdrehstühle, Schreibtisch-Drehstuhl, Schreibtisch-Drehstühle, Schreibtischsessel, Schreibtisch-Sessel, Schreibtischdrehsessel, Schreibtisch-Drehsessel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |