Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Sumo, ohne Kopfstütze, mit Armlehne, Nutzgewicht bis max. 180 kg,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg725190_a01.jpg
images/web_details/brg725190_a01.jpg
images/web_details/brg725190_a02.jpg
images/web_details/brg725190_a03.jpg
images/web_details/brg725190_a04.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG725190
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     725190
EAN/GTIN:
     4016058224837
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Das Kraftpaket unter den Bürodrehstühlern. Ergonomisch, bequem und extra stark. Belastbar bis 180 kg.
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
CAA016
Zolltarifnummer (TARIC):
94013100
Garantiedauer:
5 Jahre
GTIN:
4016058224837
Herstellerartikelnummer:
725190
Hersteller-Name:
Büroring
Marke:
Büroring
Produkttypbezeichnung:
Sumo
Artikelbezeichnung:
Bürodrehstühle
Farbe:
AAA873 | schwarz
Farbe der Rückenlehne:
AAA873
Farbe der Sitzfläche:
AAA873
Belastbarkeit:
180 kg
Ausführung:
Stoffbezug, Armlehnen, ohne Kopfstütze
Anreißer (Online):
Bürodrehstuhl Sumo, Armlehnen, Nutzgewicht max. 180 kg, Stoff, schwarz
Aufzählung (Online):
Sitz und Rückenlehne gepolstert belastbar bis 180 kg stufenlos höhenverstellbar hohe Rückenlehne mit Lordosenstütze Komfort-Synchrontechnik, 6-fach arretierbar arretierbar Armlehnen, in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar Aluminium-Fußkreuz 5 Jahre Garantie wird demontiert geliefert
Kurzbeschreibung (Online):
Bürodrehstuhl Sumo, ohne Kopfstütze, mit Armlehne, Nutzgewicht bis max. 180 kg, wird zerlegt geliefert, Stoffbezug schwarz
Langbeschreibung (Online):
Das Kraftpaket unter den Bürodrehstühlern. Ergonomisch, bequem und extra stark. Belastbar bis 180 kg.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, ergonomischer bürostuhl, Bürodrehstühle, Bürosessel, PC-Stuhl, PCStuhl, PC-Stühle, PCStühle, Schreibtisch-Stuhl, Schreibtischstühle, Schreibtisch-Stühle, Bürostühle, Drehstühle, Drehsessel, Schreibtischdrehstuhl, Schreibtischdrehstühle, Schreibtisch-Drehstuhl, Schreibtisch-Drehstühle, Schreibtischsessel, Schreibtisch-Sessel, Schreibtischdrehsessel, Schreibtisch-Drehsessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,10*
€ 1.225,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,50*
€ 1.217,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,82*
€ 1.165,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,02*
€ 1.048,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,42*
€ 1.008,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.