Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel CAT 6A S/FTP, 7,5 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg811107_a1.jpg
images/web_details/brg811107_a1.jpg
images/web_details/brg811107_a2.jpg
images/web_details/brg811007_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG811107
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG811107
EAN/GTIN:
     4016058013882
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat6a s/ftp grau 7,5m
patch kabel
Ethernetkabel für den Einsatz in 10 Gigabit-Ethernet-Netzwerken
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Länge: 7,5 m
Anreißer (Online):
Patchkabel CAT 6A S/FTP, 7,5 m, grau
Aufzählung (Online):
Patchkabel CAT 6A S/FTP 2-fach geschirmtes Netzwerkkabel mit 2x RJ45 Steckern Cat 6A S/FTP, vergoldete Kontaktflächen Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie), Gesamtschirmung: Geflecht Rastnasen mit Schutz für garantiert sicheren Halt Farbcodierung nach EIA/TIA568
Kurzbeschreibung (Online):
Patchkabel CAT 6A S/FTP, 7,5 m, grau
Langbeschreibung (Online):
Ethernetkabel für den Einsatz in 10 Gigabit-Ethernet-Netzwerken
Ursprungsland:
CN
Grundpreis Inhalt:
7.500
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, Netzwerkkabel, LAN Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.