Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Kabel, 2,0 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg813002_a1.jpg
images/web_details/brg813002_a1.jpg
images/web_details/brg813002_a2.jpg
images/web_details/brg813002_a3.jpg
images/web_details/brg813002_a01.jpg
images/web_details/brg813002_a02.jpg
images/web_details/brg813002_a03.jpg
images/web_details/brg813002_a04.jpg
images/web_details/brg813002_a05.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG813002
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG813002
EAN/GTIN:
     4016058013493
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Kabel zur Verbindung von Geräten mit Mini DisplayPort und DisplayPort Schnittstelle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Länge: 2,0 m
Anreißer (Online):
DisplayPort Kabel, 2,0 m, schwarz
Aufzählung (Online):
Verbindung: DisplayPort zu DisplayPort Kabel DisplayPort (Stecker / male) zu DisplayPort (Stecker / male) volle WUXGA / FullHD 1080p Unterstützung mit bis zu 1.920x1.200 Auflösung genormte 20pin DisplayPort Stecker, vergoldete Steckkontakte für perfekte Signalübertragung und langanhaltenden Oxidationsschutz Hochwertige Innenleiter und 2-fache Schirmung kompatibel mit allen gängigen Auflösungen bis zu 1920 x 1200 inkl. verlustfreier Audio-Übertragung mit perfektem Klang optimal zur Verbindung von DisplayPort-Quellgeräten, wie PC-Grafikkarte, BluRayPlayer, Media-Streamer, etc. an Wiedergabegeräte, wie TV, Monitor, Beamer, Projektor, etc. Farbe: schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
DisplayPort Kabel, 2,0 m, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Kabel zur Verbindung von Geräten mit Mini DisplayPort und DisplayPort Schnittstelle
Ursprungsland:
CN
Grundpreis Inhalt:
2.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Displayport, Kabel, Anschlusskabel, HDMI-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.