| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-BRG842048 Herst.-Nr.: BRG842048 EAN/GTIN: 4016058004668 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Foto-Tintenpatrone | für Geräte-Typ: | PIXMA iP3600 / 4600 / 4600X / 4700 / PIXMA MP540 / 550 / 560 / 620 / 630 / 640 / 980 / 990 / PIXMA MX860 / 870 / 876 | Anreißer (Online): | Tintenpatrone, ersetzt Canon CLI-521BK, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenpatrone, ersetzt Canon CLI-521BK, 9 ml, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Ausgezeichnete Ausdrucke, fehlerfreie Funktionalität! Eine günstige Alternative zu Markenprodukten. | Ursprungsland: | RO |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, büroring druckerpatrone, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |