Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripack Tintenpatrone, ersetzt Epson T16321, T1633, T1634, 3 x ca. 500 Seiten, C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg843093_a01.jpg
images/web_details/brg843093_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG843093
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG843093
EAN/GTIN:
     4016058038304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tripack Tintenpatrone für Epson für WF2010,2510,2520,2530,2540 ersetzt Epson #T16321040,T16334010, T16344010; 1 Packung á 3 Tintenpatronen bestehend aus 1 x cyan (11ml), 1 x magenta (11ml), 1 x gelb (11ml)
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan, magenta, gelb
Ausführung:
Tintenpatrone - Vorteilspack
für Geräte-Typ:
Workforce WP2010 / 2510WF / 2520NF / 2530WF / 2540WF / 2630WF / 2650DWF / 2660DWF / 2750DWF / 2760DWF
Seitenleistung:
3 x 500
Anreißer (Online):
Tripack Tintenpatrone, ersetzt Epson T1632,T1633, T1634, C/M/Y
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp Workforce WP2010 / 2510WF / 2520NF /2530WF / 2540WF / 2630WF / 2650DWF /2660DWF / 2750DWF / 2760DWF
Kurzbeschreibung (Online):
Tripack Tintenpatrone, ersetzt Epson T16321, T1633, T1634, 3 x ca. 500 Seiten, C/M/Y
Langbeschreibung (Online):
Tripack Tintenpatrone für Epson für WF2010,2510,2520,2530,2540 ersetzt Epson
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone cyan, druckerpatrone, büroring druckerpatrone, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.