Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone, ersetzt Brother LC-3219XL-BK, ca. 2.940 Seiten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg845048_a1.jpg
images/web_details/brg845048_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG845048
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG845048
EAN/GTIN:
     4016058014179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone schwarz für Brother MFC J5330DW/5335DW/5730DW #LC3219BKXL 63 ml / 2.940 Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
MFC-J5330DW / 5335DW / 5730DW / 5930DW / 6530 / 6930 / 6935
Seitenleistung:
2.940
Anreißer (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Brother LC-3219XL-BK, schwarz
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp MFC-J5330DW / 5335DW / 5730DW / 5930DW / 6530 / 6930 / 6935
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Brother LC-3219XL-BK, ca. 2.940 Seiten, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Tintenpatrone schwarz für Brother MFC J5330DW/5335DW/5730DW
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, büroring druckerpatrone, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.