Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone, ersetzt Brother LC-3219XL-C, ca. 1.600 Seiten, cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg845049_a1.jpg
images/web_details/brg845049_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG845049
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG845049
EAN/GTIN:
     4016058014193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone cyan für Brother MFC J5330DW/5335DW/5730DW #LC3219CXL 18 ml / 1.600 Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
MFC-J5330DW / 5335DW / 5730DW / 5930DW / 6530 / 6930 / 6935
Seitenleistung:
1.600
Anreißer (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Brother LC-3219XL-C, cyan
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp MFC-J5330DW / 5335DW / 5730DW / 5930DW / 6530 / 6930 / 6935
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone, ersetzt Brother LC-3219XL-C, ca. 1.600 Seiten, cyan
Langbeschreibung (Online):
Tintenpatrone cyan für Brother MFC J5330DW/5335DW/5730DW
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone cyan, druckerpatrone, büroring druckerpatrone, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.