Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner, ersetzt Brother TN-326M, ca. 3.500 Seiten, magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg855071_a1.jpg
images/web_details/brg855071_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG855071
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG855071
EAN/GTIN:
     4016058008475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toner magenta für Brother HL-L8250CDN ersetzt Brother TN-326M, für ca. 3.500 Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
magenta
Ausführung:
Toner
für Geräte-Typ:
HL-L8250 / 8350 / DCP-L8400 / 8450 / MFC-L8650 / 8850
Seitenleistung:
3.500
Anreißer (Online):
Toner, ersetzt Brother TN-326M, magenta
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp: HL-L8250 / 8350 / DCP-L8400 / 8450 / MFC-L8650 / 8850
Kurzbeschreibung (Online):
Toner, ersetzt Brother TN-326M, ca. 3.500 Seiten, magenta
Langbeschreibung (Online):
Toner magenta für Brother HL-L8250CDN ersetzt Brother TN-326M, für ca. 3.500 Seiten
Ursprungsland:
RO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.