| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-BRG859064 Herst.-Nr.: BRG859064 EAN/GTIN: 4016058002299 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Toner magenta für Samsung CLP-360, 365, CLX-3300, 3305 ersetzt Samsung CLT-M406S, Seitenleistung ca. 1.000 Seiten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | magenta | Ausführung: | Toner Cartridge | für Geräte-Typ: | CLP 360 / 365 / CLX 3300 / 3305 | Seitenleistung: | 1.000 | Anreißer (Online): | Toner, ersetzt Samsung CLT-M406S, magenta | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp CLP 360 / 365 / CLX 3300 / 3305 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner, ersetzt Samsung CLT-M406S, ca. 1.000 Seiten, magenta | Langbeschreibung (Online): | Toner magenta für Samsung CLP-360, 365, CLX-3300, 3305 ersetzt Samsung CLT-M406S, Seitenleistung ca. 1.000 Seiten | Ursprungsland: | TH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner magenta, lasertoner, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Tonerkartuschen, Toner-Kartuschen, Tonerpatronen, Toner-Patronen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |