| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG859068 Herst.-Nr.: BRG859068 EAN/GTIN: 4016058002596 |
| | |
|
| | |
| Toner magenta für Samsung CLP-680, CLX-6260 ersetzt Samsung CLT-M506L, Seitenleistung ca. 3.500 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | Ausführung: | Toner Cartridge | für Geräte-Typ: | CLP 680 / CLX 6260 | Seitenleistung: | 3.500 | Anreißer (Online): | Toner, ersetzt Samsung CLT-M506L, magenta | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp CLP 680 / CLX 6260 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner, ersetzt Samsung CLT-M506L, ca. 3.500 Seiten, magenta | Langbeschreibung (Online): | Toner magenta für Samsung CLP-680, CLX-6260 ersetzt Samsung CLT-M506L, Seitenleistung ca. 3.500 Seiten | Ursprungsland: | TH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Tonerkartuschen, Toner-Kartuschen, Tonerpatronen, Toner-Patronen |
| | |
| |