| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRN1070281005 Herst.-Nr.: 1070281005 EAN/GTIN: 4061947126259 |
| |
|
| | |
| 5-Monatskalender - Wandkalender Weitere Informationen: | | Format: | 30 x 58,5 cm | Abmessungen: | (H x B) 300 x 585 mm | Ausführung: | 2025* | Anreißer (Online): | Fünfmonatskalender, 30 x 58,5 cm, 5 Monate = 1 Blatt | Aufzählung (Online): | 30 x 58,5 cm einteilig Fond: grau mit rotem Datumsschieber 1 Blatt = 5 Monate, aktueller Monat in der Mitte, darüber 2 Vormonate nebeneinander und 2 Folgemonate darunter | Kurzbeschreibung (Online): | 5-Monats-Wandkalender, 5 Monate/1 Seite, 30 x 58,5 cm, Datumsschieber rot, aktueller Monat in der Mitte, drüber 2 Vormonate und drunter 2 Folgemonate | Langbeschreibung (Online): | 5-Monatskalender - Wandkalender | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, 5 monatskalender, Mehrmonatskalender, Tischkalender, 5-Monats-Kalender, Fünfmonatswandkalender, 5-Monatswandkalender, 5-Monats-Wandkalender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,57* | € 9,18* | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 5,87* | ab € 5,52* | € 9,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|