| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRN1070303005 Herst.-Nr.: 1070303005 EAN/GTIN: 4061947126396 |
| |
|
| | |
| Tages-Abreißkalender - Wandkalender Weitere Informationen: | | Format: | 5,5 x 7,5 cm | Abmessungen: | 75 x 55 mm | Ausführung: | 2025* | Anreißer (Online): | Tagesabreißkalender, 5,5 x 7,5 cm, Nr.3 | Aufzählung (Online): | 5,5 x 7,5 cm 1 Seite = 1 Tag Schlitzweite 22 mm Wochennummern, Rückseiten: Sonnen- und Mondzeiten, Sinnsprüche, heitere Texte, Witze sichere Heftung durch Monopol-Klammern | Kurzbeschreibung (Online): | Tagesabreißkalender Nr. 3, 1 Tag/1 Seite, 54 x 80 mm, Rückseite Sprüche, Witze | Langbeschreibung (Online): | Tages-Abreißkalender - Wandkalender | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,10* | € 4,00* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,31* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|