Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BROZBR8D2STD02 Herst.-Nr.: ZBR8D2STD02 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Mit der D2-Dokumentenlösung erhalten Sie eine intuitiv zu bedienende Dokumentenerfassungsösung im Zusammenspiel mit den Brother-BSI-Geräten und witeren Features wie App und Mailerweiterung. Die Dokumentenlösung erfüllt alle Kriterien der EU-DSGVO. Alle Daten werden ausschließlich auf Servern in Deutschland gespeichert. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | D2-Datev Standard-Paket Jahreslizenz | Aufzählung (Online): | inkl. D2-Datencloud mit 10 GB Cloudspeicher ohne Freigabeprozess, nicht revisionssicher D2-App Webupload, Webscan E-Mail-Automatisierung QR-Codegenerierung Universalschnittstelle (zu Drittanbietersoftware) Schnittstelle zu DATEV Unternehmen online | Kurzbeschreibung (Online): | D2-Datev Standard-Paket Jahreslizenz, per E-mail | Langbeschreibung (Online): | Mit der D2-Dokumentenlösung erhalten Sie eine intuitiv zu bedienende Dokumentenerfassungsösung im Zusammenspiel mit den Brother-BSI-Geräten und witeren Features wie App und Mailerweiterung. Die Dokumentenlösung erfüllt alle Kriterien der EU-DSGVO. Alle Daten werden ausschließlich auf Servern in Deutschland gespeichert. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 102,38* | € 129,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,40* | € 129,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,04* | € 131,93* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 113,75* | € 147,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|