| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BSTLINKV8040 Herst.-Nr.: LINK-V8040 EAN/GTIN: 4260222860486 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Abmessungen: | 800 x 1860 x 400 mm | Ausführung: | Standvitrine, 4 höhenverstellbare Dickglasböden | Anreißer (Online): | Standvitrine 800, Maße: (H x B x T) 1.860 x 800 x 400 mm, Dekor Silber | Kurzbeschreibung (Online): | Standvitrine 800, Maße: (H x B x T) 1.860 x 800 x 400 mm, 4 Dickglasböden, Dekor Silber | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, Schauschrank, Schauschränke, Ausstellungsschrank, Ausstellungsschränke, Vitrinensysteme, Vitrinen, Standvitrinen, Staufachvitrinen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,35* | € 547,56* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 450,42* | € 548,16* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 475,16* | € 560,86* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,68* | € 569,42* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 519,52* | € 612,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|