Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier PPC Plus, LFM025N, 175 m x 420 mm, 75g/qm , 2er Pack


Menge:  Box  
Produktinformationen
images/web_details/can97003310_a1.jpg
images/web_details/can97003310_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CAN97005728
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97005728
EAN/GTIN:
     8713878128227
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
LFP-Folie
Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier.
Weitere Informationen:
Format:
420 mm x 175 m
Ausführung:
Kopierpapier PPC+
Anreißer (Online):
Kopierpapier PPC Plus, LFM025N, 175 m x 420 mm, 75g/qm
Aufzählung (Online):
sehr guten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Drucken
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier PPC Plus, LFM025N, 175 m x 420 mm, 75g/qm , 2er Pack
Langbeschreibung (Online):
Die Rollenpapiere sind aus sehr hochwertigem, weißem Papier.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
350.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Plotter-Folie, Plotterfolie, Kopierpapierrolle, Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, rollen-kopierpapier 75g 594mm/175lfm, canon kopierpapierrollen, reprokopierpapier 175m, Plotterpapiere, Plotterfolien, Großdruckerpapiere, Großdruckerfolien, Großformatpapiere, Großformatfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 2 Rollen (ab € 18,80* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 53,86*
€ 64,09
pro Box
ab 2 Boxen
€ 52,93*
€ 62,99
pro Box
ab 5 Boxen
€ 50,51*
€ 60,11
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,15*
€ 53,73
pro Box
ab 20 Boxen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.