Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophee, DIN A4, 160g/qm, 250 Blatt, eisblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/cla1106pc_a01.jpg
images/web_details/cla1106pc_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA1106PC
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1106PC
EAN/GTIN:
     3329680001723
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Multifunktionspapier in einem umfangreichen Farbsortiment. Durch die bunten Farben können Sie mit Ihren Dokumenten auffallen und diesen eine ganz persönliche Note verleihen.
Weitere Informationen:
Farbe:
eisblau
Format:
DIN A4
Anreißer (Online):
Trophee Kopierpapier, DIN A4, 160g/qm, 250 Blatt, eisblau
Aufzählung (Online):
hervorragende Druckergebnisse auf Laser- und Inkjetdruckern sowie Kopierern auch für Bastelarbeiten gut geeignet FSC®-zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier Trophee, DIN A4, 160g/qm, 250 Blatt, eisblau
Langbeschreibung (Online):
Multifunktionspapier in einem umfangreichen Farbsortiment. Durch die bunten Farben können Sie mit Ihren Dokumenten auffallen und diesen eine ganz persönliche Note verleihen.
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckpapier a4 blau 160 g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.