| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-CLA1210PC Herst.-Nr.: 1210PC EAN/GTIN: 3329680003246 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit einer breiten Farbpalette bieten die Trophée-Papiere die Möglichkeit, Kreativität auszuleben. Eine hohe Qualität der Papiere mit hellen und kräftigen lichtbeständigen Farben. Uneingeschränkt für beidseitigen Druck verwendbar. Gute Lesbarkeit dank hoher Opazität Die wiederverschließbare und transparente Verpackung vereinfacht die Farbwahl und den täglichen Zugriff. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rose | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Trophee Kopierpapier, DIN A4, 120g/qm, 250 Blatt, rose | Aufzählung (Online): | hervorragende Druckergebnisse auf Laser- und Inkjetdruckern sowie Kopierern auch für Bastelarbeiten gut geeignet FSC®-zertifiziert | Kurzbeschreibung (Online): | Trophee farbiges Papier, DIN A4, 120g/qm, 250 Blatt, rose | Langbeschreibung (Online): | Mit einer breiten Farbpalette bieten die Trophée-Papiere die Möglichkeit, Kreativität auszuleben. Eine hohe Qualität der Papiere mit hellen und kräftigen lichtbeständigen Farben. Uneingeschränkt für beidseitigen Druck verwendbar. Gute Lesbarkeit dank hoher Opazität Die wiederverschließbare und transparente Verpackung vereinfacht die Farbwahl und den täglichen Zugriff. | Ursprungsland: | FR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, clairefontaine a4 kopierpapier 120g, allroundpapier a4, druckerpapier, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |