| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CLA1216PC Herst.-Nr.: 1216PC EAN/GTIN: 3329680003420 |
| |
|
| | |
| Mit einer breiten Farbpalette bieten die Trophée-Papiere die Möglichkeit, Kreativität auszuleben. Eine hohe Qualität der Papiere mit hellen und kräftigen lichtbeständigen Farben. Uneingeschränkt für beidseitigen Druck verwendbar. Gute Lesbarkeit dank hoher Opazität Die wiederverschließbare und transparente Verpackung vereinfacht die Farbwahl und den täglichen Zugriff. Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrün | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Trophee Kopierpapier, DIN A4, 120g/qm, 250 Blatt, hellgrün | Aufzählung (Online): | hervorragende Druckergebnisse auf Laser- und Inkjetdruckern sowie Kopierern auch für Bastelarbeiten gut geeignet FSC®-zertifiziert | Kurzbeschreibung (Online): | Kopierpapier Trophee, DIN A4, 120g/qm, 250 Blatt, hellgrün | Langbeschreibung (Online): | Mit einer breiten Farbpalette bieten die Trophée-Papiere die Möglichkeit, Kreativität auszuleben. Eine hohe Qualität der Papiere mit hellen und kräftigen lichtbeständigen Farben. Uneingeschränkt für beidseitigen Druck verwendbar. Gute Lesbarkeit dank hoher Opazität Die wiederverschließbare und transparente Verpackung vereinfacht die Farbwahl und den täglichen Zugriff. | Ursprungsland: | FR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 120g, druckerpapier, druckerpapier a4, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,17* | € 8,62* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,10* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02068* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|