Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, 500 Blatt, Recycling, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/cla30259c_a01.jpg
images/web_details/cla30259c_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA30259C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     30259C
EAN/GTIN:
     3288580302593
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Kopierpapier DIN A3, für eine einwandfreie Druckqualität.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48025680
GTIN:
3288580302593
Herstellerartikelnummer:
30259C
Hersteller-Name:
Clairefontaine
Produkttypbezeichnung:
Trophée
Anzahl der Blätter je Packung:
500
Artikelbezeichnung:
Kopierpapiere farbig
Farbe:
DAA382 | chamois
Abmessungen:
279 x 420 mm
Papierformat:
AAA391
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Kopierer, Laser- und Inkjet-Drucker
Flächenmasse des Papiers in qm:
80
beidseitig bedruckbar:
CAA016
Format:
DIN A3
Anreißer (Online):
Kopierpapier DIN A3, 80g, 500 Blatt, chamois
Aufzählung (Online):
Recyclingpapier, 80 g/qm für Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer auch beim Duplexdruck hergestellt in Frankreich Farbe: chamois
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, 500 Blatt, Recycling, chamois
Langbeschreibung (Online):
Farbiges Kopierpapier DIN A3, für eine einwandfreie Druckqualität.
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a3 80g, druckerpapier, druckerpapier a3, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 11,71*
€ 16,48*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 13,19*
€ 19,51*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02638* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.