Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DAH54618 Herst.-Nr.: 54618-20122 EAN/GTIN: 4007885546186 |
| |
|
| | |
| Dank ergonomisch geformter Scherengriffe ist ein angenehmes Arbeiten garantiert. Für den scharfen Schnitt sorgt die pärzisionsgeschliffene Schneidfläche aus langlebigem, rostfreiem Stahl. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 82130000 | Ausführung: | Kunststoffgriff | Linkshand-Schere 8 Zoll = 20 cm | Form: | gerade, asymmetrisch | GTIN: | 4007885546186 | Herstellerartikelnummer: | 54618-20122 | Hersteller-Name: | Dahle Bürotechnik | Marke: | DAHLE | Produkttypbezeichnung: | HOME | Artikelbezeichnung: | Büroscheren | Farbe: | AAA873 | Ausführung der Schneide: | AAH118 | Gesamtlänge: | 210 | Material der Klinge: | Stahl | geeignet für Linkshänder: | CAA016 | Anreißer (Online): | Papierschere 21cm, für Linkshänder | Aufzählung (Online): | • rostfreie Stahlklingen für eine lange Lebensdauer • Präzisionsgeschliffene Schneideflächen für einen langanhaltend scharfen Schnitt • ergonomisch geformte Scherengriffe für angenehmes Arbeiten | Kurzbeschreibung (Online): | Papierschere 21 cm, Linkshänder, schwarzer ergonomischer Kunststoffgriff, rostfreie Stahlklinge | Langbeschreibung (Online): | Dank ergonomisch geformter Scherengriffe ist ein angenehmes Arbeiten garantiert. Für den scharfen Schnitt sorgt die pärzisionsgeschliffene Schneidfläche aus langlebigem, rostfreiem Stahl. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linkshand-Schere, Linkshandschere, Linkshänder-Schere, Linkshänderschere, Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelscheren für linkshänder, bastelschere, arbeitsscheren linkshänder, Scheren, Büroscheren, Papierscheren, Schneidwerkzeuge, Allzweckscheren, Universalscheren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,47* | € 2,22* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,52* | € 2,84* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,63* | € 3,07* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,69* | € 3,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|