| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DEF66001EU Herst.-Nr.: 66001EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Abmessungen: | Box 215 x 213 x 388 mm, Einwurfschlitz 104 x 9 mm, Infoschild 203 x 375 mm | Anreißer (Online): | Vorschlag / Spende-Box mit Infoschild für DIN A4, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Vorschlag / Spende-Box mit Infoschild und Einwurfschlitz, für DIN A4, Maße: 215 x 213 x 388 mm, transparent | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, spendenbox deflecto, sammelbüchse, Sammelboxen, Sammel-Boxen, Dokumentenboxen, Dokumenten-Boxen, Ordnungsboxen, Ordnungs-Boxen, Einlegeboxen, Einlege-Boxen, Ablageboxen, Ablage-Boxen, Infoboxen, Info-Boxen |
| | |
| |