| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DES10346498 Herst.-Nr.: 10346498 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bewegung ist wichtig - aber immer mehr Menschen verfallen in Haltungsmonotonien und schädigen somit ihre Skelettmuskulatur und beeinträchtigen ihre Durchblutung, weil die meisten nicht die Möglichkeit haben ihre Arbeit zu unterberchen. Die Lösung die sowohl Fachärzte als auch Ergonomen empfehlen sind Schreibtische, die das Arbeiten im Sitzen und auch im Stehen ermöglichen. Weitere Informationen: | | Farbe: | buche/silber | Abmessungen: | (H x B x T) 600-1255 x 1200 x 800 mm | Anreißer (Online): | Sitz-/Stehschreibtisch FLEX MODUL, 1200 x 800 mm, Höhe 600-1255 mm, T-/C-Fuß, Buche / silber | Aufzählung (Online): | Höhenverstellung bequem per Knopfdruck (605 bis 1255 mm) Vermeidung von Haltungsmonotonien fördert das Wohlbefinden und steigert somit das Leistungspotential 25 mm starke Tischplatte mit 2 Kabeldurchlässen stabiles T-Fußgestell in Alusilber (RAL 9006) Belastbarkeit bis zu 80 kg max. Beinfreiheit durch traversenfreie Gestell-Konstruktion | Kurzbeschreibung (Online): | Sitz-/Stehschreibtisch FLEX MODUL, (H x B x T) 600-1255 x 1200 x 800 mm, T-/C-Fuß-Gestell, höhenverstellbar, buche/silber | Langbeschreibung (Online): | Bewegung ist wichtig - aber immer mehr Menschen verfallen in Haltungsmonotonien und schädigen somit ihre Skelettmuskulatur und beeinträchtigen ihre Durchblutung, weil die meisten nicht die Möglichkeit haben ihre Arbeit zu unterberchen. Die Lösung die sowohl Fachärzte als auch Ergonomen empfehlen sind Schreibtische, die das Arbeiten im Sitzen und auch im Stehen ermöglichen. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |