Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherschwinger mit Chromgestell mit Komfortpolsterung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des134547_a1.jpg
images/web_details/des134547_a1.jpg
images/web_details/deskin_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES134547
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     134547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
• mit edlem Echtleder-Bezug und Komfortpolsterung• mit stabilem Stahlrohrgestell und gepolsterter Armauflage in Echtleder• Rückenlehnenhöhe: 460 mm• inklusive Kippschutz und Polyamid-Bodenschonern• Maße Sitz (H x B x T): 460 x 500 x 440 mm• Maße Gesamt (H x B x T): 875 x 570 x 590 mm• Gewicht: 7,5 kg• TOP QUALITÄT - 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Besucherschwinger mit Chromgestell, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Besucherstuhl, schwarz, Freischwingergestell/Armlehnen verchromt, Rückenlehe/Sitz Echtleder gepolstert
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwingersessel, Schwingersessel, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Sessel, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Besucherstühle, Meetingstuhl, Meetingstühle, Stapelstühle, Bürostuhl, Bürostühle, Wartezimmerstühle, Wartezimmer-Stuhl, Wartezimmer-Stühle, Cafeteriastuhl, Cafeteriastühle, Cafeteria-Stuhl, Cafeteria-Stühle, Pausenstuhl, Pausenstühle, Sitzgelegenheit, Sitzplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.