| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DES148935 Herst.-Nr.: 148935 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • mit edlem Echtleder-Bezug und Komfortpolsterung• mit stabilem Stahlrohrgestell und gepolsterter Armauflage in Echtleder• Rückenlehnenhöhe: 460 mm• inklusive Kippschutz und Polyamid-Bodenschonern• Maße Sitz (H x B x T): 460 x 500 x 440 mm• Maße Gesamt (H x B x T): 875 x 570 x 590 mm• Gewicht: 7,5 kg• TOP QUALITÄT - 5 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Anreißer (Online): | Besucherschwinger mit Chromgestell, blau | Kurzbeschreibung (Online): | Besucherstuhl, blau, Freischwingergestell/Armlehnen verchromt, Rückenlehe/Sitz Echtleder gepolstert | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwingersessel, Schwingersessel, Sessel, Stapelstuhl, besucherstuhl leder blau, stapelstuhl, stapelstuhl blau, Besucherstühle, Meetingstuhl, Meetingstühle, Stapelstühle, Bürostuhl, Bürostühle, Wartezimmerstühle, Wartezimmer-Stuhl, Wartezimmer-Stühle, Cafeteriastuhl, Cafeteriastühle, Cafeteria-Stuhl, Cafeteria-Stühle, Pausenstuhl, Pausenstühle, Sitzgelegenheit, Sitzplatz |
| | |
| |