Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club-Sofa, schwarz, Echtleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des212893_a01.jpg
images/web_details/des212893_a01.jpg
images/web_details/des212893_a02.jpg
images/web_details/des212893_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES212893
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     212893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
Elegante Sitzmöbel mit einer Vielzahl an Einrichtungsmöglichkeiten. Dieses Club-Sofa ist vielseitig einsetzbar und in jedem Raum ein wahrer Hingucker. Die massive Holzkonstruktion mit bequemer Schaumaufpolsterung ist wahlweise mit Kunstleder oder edlem Echtleder bezogen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 770 x 1.290 x 630 mm
Ausführung:
Echtleder
Gewicht:
34 kg
Innenmaße:
Sitzhöhe 470 mm, Sitzbreite 1.010 mm, Sitztiefe 495 mm
Anreißer (Online):
Club-Sofa, Leder, schwarz
Aufzählung (Online):
Gesamthöhe: 770 mm Gesamtbreite: 1.290 mm Gesamttiefe: 630 mm Sitzhöhe: 470 mm Sitzbreite: 1.010 mm Sitztiefe: 495 mm Gewicht: 34 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Club-Sofa, schwarz, Echtleder
Langbeschreibung (Online):
Elegante Sitzmöbel mit einer Vielzahl an Einrichtungsmöglichkeiten. Dieses Club-Sofa ist vielseitig einsetzbar und in jedem Raum ein wahrer Hingucker. Die massive Holzkonstruktion mit bequemer Schaumaufpolsterung ist wahlweise mit Kunstleder oder edlem Echtleder bezogen.
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: lederbank schwarz, lederbank, Sitzgelegenheit, Polstersofa, Couch, Diwan, Chaiselongue, Kanapee, Longchair, Récamière, Triclinium, Ottomane, Recamiere, Récamiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,61*
€ 786,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,08*
€ 777,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,25*
€ 753,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,02*
€ 673,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,20*
€ 624,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.