| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-DES21723901 Herst.-Nr.: 21723901 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | lichtgrau/lichtgrau | Abmessungen: | (H x B x T) 720 x 1200 x 800 mm | Ausführung: | Rechteck | Gewicht: | 21 kg | Anreißer (Online): | Mehrzwecktisch, 1200 mm x 800 mm, Höhe 720 mm, lichtgrau / lichtgrau | Kurzbeschreibung (Online): | Mehrzwecktisch, 1200 x 800 mm, Höhe 720 mm, Tischplatte: 19 mm, lichtgrau / lichtgrau | Ursprungsland: | TR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, deskin mehrzwecktisch, allzwecktisch, rechtecktisch grau, Besprechungstische, Meetingtische, Meeting-Tische, Tagungstische, Tagungs-Tische, Besprechnungs-Tische, Konferenztische, Konferenz-Tische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |