Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Trennsteg, 73 x 330 x 7 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des221536_a1.jpg
images/web_details/des221536_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES221536
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     221536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollcontainer Trennsteg
Trennsteg
rollcontainer trennsteg
Schubladen Trennsteg aus Kunststoff, für Rollcontainer DES221535, schwarz, H x B x T: 73 x 330 x 7 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 73 x 330 x 7 mm
Ausführung:
Schubladen-Trennsteg
Gewicht:
0,20 kg
Anreißer (Online):
Schubladen-Trennsteg, 73 x 330 x 7 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Schubladen-Trennsteg, 73 x 330 x 7 mm, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Schubladen Trennsteg aus Kunststoff, für Rollcontainer DES221535, schwarz, H x B x T: 73 x 330 x 7 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schubladentrennungen, Schubladen-Trennungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.