Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club-Sessel, schwarz, Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des227115_a1.jpg
images/web_details/des227115_a1.jpg
images/web_details/des227115_a01.jpg
images/web_details/des227115_a02.jpg
images/web_details/des227115_b01.jpg
images/web_details/des227115_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES227115
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     227115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
Elegante Sitzmöbel für Ihren Wartebereich oder als Konferenzsessel. Dieser Clubsessel ist vielseitig einsetzbar und in jedem Raum ein wahrer Hingucker. Die massive Holzkonstruktion mit bequemer Schaumaufpolsterung ist wahlweise mit Kunstleder oder edlem Echtleder bezogen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
770 x 690 x 630 mm
Ausführung:
Kunstleder
Gewicht:
18 kg
Innenmaße:
Sitzhöhe 480 mm, Sitzbreite 480 mm, Sitztiefe 490 mm
Anreißer (Online):
Club-Sessel, schwarz
Aufzählung (Online):
Gesamthöhe: 770 mm Gesamtbreite: 510 mm Gesamttiefe: 590 mm Sitzhöhe: 480 mm Sitzbreite: 480 mm Sitztiefe: 490 mm Gewicht: 18 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Club-Sessel, schwarz, Kunstleder
Langbeschreibung (Online):
Elegante Sitzmöbel für Ihren Wartebereich oder als Konferenzsessel. Dieser Clubsessel ist vielseitig einsetzbar und in jedem Raum ein wahrer Hingucker. Die massive Holzkonstruktion mit bequemer Schaumaufpolsterung ist wahlweise mit Kunstleder oder edlem Echtleder bezogen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Konferenzsessel, Sessel, sessel kunstleder schwarz, besuchersessel kunstleder, besuchersessel schwarz, Sitzgelegenheit, Hocker, Sitzplatz, Schemel, Sitzmöbel, Lehnstuhl, Polsterstuhl, Polstersessel, Armsessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,06*
€ 330,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,68*
€ 328,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,51*
€ 313,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.