Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club-Sofa, dunkelblau, Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/des227275_a01.jpg
images/web_details/des227275_a01.jpg
images/web_details/des227275_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DES227275
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     227275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
Elegante Sitzmöbel mit einer Vielzahl an Einrichtungsmöglichkeiten. Dieses Club-Sofa ist vielseitig einsetzbar und in jedem Raum ein wahrer Hingucker. Die massive Holzkonstruktion mit bequemer Schaumaufpolsterung ist wahlweise mit Kunstleder oder edlem Echtleder bezogen.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Abmessungen:
(H x B x T) 770 x 1.290 x 630 mm
Ausführung:
Kunstleder
Gewicht:
34 kg
Innenmaße:
Sitzhöhe 470 mm, Sitzbreite 1.010 mm, Sitztiefe 495 mm
Anreißer (Online):
Club-Sofa, dunkelblau
Aufzählung (Online):
Gesamthöhe: 770 mm Gesamtbreite: 1.290 mm Gesamttiefe: 630 mm Sitzhöhe: 470 mm Sitzbreite: 1.010 mm Sitztiefe: 495 mm Gewicht: 34 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Club-Sofa, dunkelblau, Kunstleder
Langbeschreibung (Online):
Elegante Sitzmöbel mit einer Vielzahl an Einrichtungsmöglichkeiten. Dieses Club-Sofa ist vielseitig einsetzbar und in jedem Raum ein wahrer Hingucker. Die massive Holzkonstruktion mit bequemer Schaumaufpolsterung ist wahlweise mit Kunstleder oder edlem Echtleder bezogen.
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: sitzgarnitur deskin, lederbank, sofa blau, Sitzgelegenheit, Polstersofa, Couch, Diwan, Chaiselongue, Kanapee, Longchair, Récamière, Triclinium, Ottomane, Recamiere, Récamiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,35*
€ 539,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,58*
€ 531,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,64*
€ 520,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,78*
€ 416,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.