| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DES259023 Herst.-Nr.: 259023 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit MULTI M gestalten Sie Ihr Büro multifunktional! Ein umfangreicher Typenplan an Tischen, Containern und Schränken gewährleistet individuelle Einrichtungslösungen zum attraktiven Preis. Hinzu kommen vier unterschiedliche Oberflächendekore, die Ihren Büroräumen ein eigenständiges Ambiente verleihen. Das Büromöbelprogramm MULTI M entspricht den hohen Anforderungen der europäischen Norm für Büromöbel (DIN EN 527 Teil 1 und Teil 2).Regal mit 18 mm starken Holz-Fachböden, Mitteltrennwand bei Breite1200 mm, Sichtrückwand, einstellbare Sockelversteller. Tiefe: 420 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Abmessungen: | (H x B x T) 1145 x 1200 x 420 mm | Ausführung: | 3 Ordnerhöhen für 42 Ordner | Gewicht: | 62 kg | Innenmaße: | B x T: 2x 573 x 380 mm | Anreißer (Online): | Regal, (H x B x T) 1145 x 1200 x 420 mm, 2 Holz-Fachböden, Mitteltrennwand, lichtgrau | Kurzbeschreibung (Online): | Regal, (H x B x T) 1145 x 1200 x 420 mm, 2 Holz-Fachböden, Mitteltrennwand, lichtgrau | Langbeschreibung (Online): | Mit MULTI M gestalten Sie Ihr Büro multifunktional! Ein umfangreicher Typenplan an Tischen, Containern und Schränken gewährleistet individuelle Einrichtungslösungen zum attraktiven Preis. Hinzu kommen vier unterschiedliche Oberflächendekore, die Ihren Büroräumen ein eigenständiges Ambiente verleihen. Das Büromöbelprogramm MULTI M entspricht den hohen Anforderungen der europäischen Norm für Büromöbel (DIN EN 527 Teil 1 und Teil 2).Regal mit 18 mm starken Holz-Fachböden, Mitteltrennwand bei Breite1200 mm, Sichtrückwand, einstellbare Sockelversteller. Tiefe: 420 mm. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal holz, aktenregal, Regal, Anbauregal, Büroregal, Bürosteckregal, Grundregal |
| | |
| |