| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DES263237 Herst.-Nr.: 263237 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses moderne Stehpult ist hervorragend geeignet für den Meetingraum oder auch als Steh-/Arbeitsplatz in Büroräume, denn gelegentliches Arbeiten im Stehen hilft erfolgreich Rückenbeschwerden vorzubeugen. Weitere Informationen: | | Farbe: | silberfarben | Ausführung: | Bodenrollen, veststellbar | Anreißer (Online): | Bodenrollen-Set für Stehpult Multi M | Aufzählung (Online): | stufenlos höheneinstellbar von 950 - 1200 mm, mittels Feststellschraube Sichtschutz-Stahlblech Anthrazit matt lackiert Stahlrundrohr verschweißt, Alusilber RAL 9006 Höhenausgleichsschrauben, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1 kratzunempfindliche Melaminharzbeschichtung in blend- und reflexionsfreier Ausführung, gemäß DIN 68765 Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage Bodenrollen (DES263237) optional | Kurzbeschreibung (Online): | Bodenrollen-Set für Rednerpult von Deskin, Set = 4 Rollen. | Langbeschreibung (Online): | Dieses moderne Stehpult ist hervorragend geeignet für den Meetingraum oder auch als Steh-/Arbeitsplatz in Büroräume, denn gelegentliches Arbeiten im Stehen hilft erfolgreich Rückenbeschwerden vorzubeugen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rednerpult, Vortragspult, Bütt, Pult, Rednertisch, Vortragstisch, high desk |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,57* | € 85,97* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,60* | € 87,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 31,785* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|